FAG
FAG
51326-MP
FAG FAG
描述
FAG 51326MP ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 130MM Bore 1; 134MM Bore 2; 225MM Outer Diameter; 75MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51326-MP
BDI部件号
1144978
详情
2798.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51326-MP/p/1144978
单价(不含税)
¥2,798.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801198295
重量 / Kilogram
12.92
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51326-MP
制造商内部编号
60374133
重量/磅
28.66
详细描述
Thrust Ball Bearing; 130MM Bore 1; 134MM Bore 2; 225MM Outer Diameter; 75MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径2
5.276 英寸 | 134 毫米