SKF
SKF
51332 M
SKF SKF
描述
SKF 51332 M
Thrust Ball Bearing; 160MM Bore 1; 164MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 87MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51332 M
BDI部件号
1414559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51332-M/p/1414559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570634068
重量 / Kilogram
20.99
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
46.29708
详细描述
Thrust Ball Bearing; 160MM Bore 1; 164MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 87MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径2
6.457 英寸 | 164 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
高度
3.425 英寸 | 87 毫米