NSK
NSK
51334
NSK NSK
描述
NSK 51334
Thrust Ball Bearing; 170MM Bore 1; 174MM Bore 2; 280MM Outer Diameter; 87MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
51334
BDI部件号
1183210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51334/p/1183210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176531132
重量 / Kilogram
20.3
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
44.75384
详细描述
Thrust Ball Bearing; 170MM Bore 1; 174MM Bore 2; 280MM Outer Diameter; 87MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
高度
3.425 英寸 | 87 毫米
孔径2
6.85 英寸 | 174 毫米