CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
51338 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 51338 M
Thrust Ball Bearing; 190MM Bore 1; 195MM Bore 2; 320MM Outer Diameter; 105MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51338 M
BDI部件号
216345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51338-M/p/216345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075192903
重量 / Kilogram
36.5
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51338 M
重量/磅
80.9
详细描述
Thrust Ball Bearing; 190MM Bore 1; 195MM Bore 2; 320MM Outer Diameter; 105MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径2
7.677 英寸 | 195 毫米
孔径1
7.48 英寸 | 190 毫米
高度
4.134 英寸 | 105 毫米