SKF
SKF
51406
SKF SKF
描述
SKF 51406
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 70MM Outer Diameter; 28MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51406
BDI部件号
1419016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51406/p/1419016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 波兰 | 12 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576677953
重量 / Kilogram
0.514
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51406
重量/磅
1.144
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 70MM Outer Diameter; 28MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米
高度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米