52202 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc1TWk4eE1EYzJPRGsyTlRnNU5ERTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVEpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmJhNGZhMTlmNTI0OTIzY2RjYjc4NDQ1Y2Q4YWRhZTNlNTZlZmNmYmYxOTIxODI3ZDUzMzZjOTkwNGExOGZkNw
1414562 推力球轴承 

SKF SKF

52202

描述

SKF 52202 ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 10MM Bore 1; 17MM Bore 2; 32MM Outer Diameter; 22MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

SKF 52202

BDI部件号
1414562

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577007094
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52202
重量/磅
0.17857
详细描述
Thrust Ball Bearing; 10MM Bore 1; 17MM Bore 2; 32MM Outer Diameter; 22MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.394 英寸 | 10 毫米
高度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径2
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新