NACHI
NACHI
52202
NACHI NACHI
描述
NACHI 52202
Thrust Ball Bearing; 10MM Bore 1; 17MM Bore 2; 32MM Outer Diameter; 22MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
52202
BDI部件号
17165838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52202/p/17165838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.18739
详细描述
Thrust Ball Bearing; 10MM Bore 1; 17MM Bore 2; 32MM Outer Diameter; 22MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径1
0.394 英寸 | 10 毫米
高度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径2
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米