FAG
FAG
52204
FAG FAG
描述
FAG 52204 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 22MM Bore 2; 40MM Outer Diameter; 26MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
FAG 52204
BDI部件号
1145362
详情
97.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52204/p/1145362
单价(不含税)
¥97.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801162609
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52204
制造商内部编号
60369366
重量/磅
0.306
详细描述
Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 22MM Bore 2; 40MM Outer Diameter; 26MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
0.866 英寸 | 22 毫米
高度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米