CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
52205 P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 52205 P/5
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 28MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
制造商部件号
52205 P/5
BDI部件号
216848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52205-P-5/p/216848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075229364
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52205 P/5
重量/磅
0.45
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 28MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米
高度
1.102 英寸 | 28 毫米