52205 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc1TWk4eE1EYzJPRGsyTlRnNU5ERTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVEpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmJhNGZhMTlmNTI0OTIzY2RjYjc4NDQ1Y2Q4YWRhZTNlNTZlZmNmYmYxOTIxODI3ZDUzMzZjOTkwNGExOGZkNw
17165840 推力球轴承 

NACHI NACHI

52205

描述

NACHI 52205

Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 28MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

52205

BDI部件号
17165840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.50706
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 28MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
高度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新