52206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDZKLBRGXXX-TB-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpTmk4eE1EYzNNREl5TnpJek1qYzVPQzlKVGtSYVMweENVa2RZV0ZoZlZFSmZVa0ZUVTFsUVVsOUVVbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MGJjZDJiZmE2NmI4NjBlYmJkOGZmNGYzZjhmYzRjZDJlM2VhYTY1YzgxNjRhNDhiZDA2ZDg1NjMzYzYxZmJi
15060212 推力球轴承 

ZKL BEARINGS ZKL BEARINGS

52206

描述

ZKL BEARINGS 52206

Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 32MM Bore 2; 53MM Outer Diameter; 29MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

52206

BDI部件号
15060212

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.59525
详细描述
Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 32MM Bore 2; 53MM Outer Diameter; 29MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.087 英寸 | 53 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新