SKF
SKF
52208
SKF SKF
描述
SKF 52208 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 42MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 36MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
SKF 52208
BDI部件号
1420507
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52208/p/1420507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577058164
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52208
重量/磅
1.233
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 42MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 36MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径2
1.654 英寸 | 42 毫米