

FAG
FAG
52211
FAG FAG
描述
FAG 52211 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 57MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 45MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
52211
BDI部件号
1145372
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52211/p/1145372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801162661
重量 / Kilogram
1.033
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52211
制造商内部编号
60369372
重量/磅
1.259
详细描述
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 57MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 45MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径2
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米