https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnM01pOHhNRGcyTURNNU1qYzBNamswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRKZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2MTA0MzZlM2EwMGRiNmMwYTc0Zjc2Mjg1Y2Y4MWMwNGQ1NjU3YTE5MzhiZDFiOWUzYzg5ODE2MjIwYzcyZDM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnM01pOHhNRGcyTURNNU1qYzBNamswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRKZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2MTA0MzZlM2EwMGRiNmMwYTc0Zjc2Mjg1Y2Y4MWMwNGQ1NjU3YTE5MzhiZDFiOWUzYzg5ODE2MjIwYzcyZDM
NSK
NSK
52213
NSK NSK
描述
NSK 52213 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 67MM Bore 2; 100MM Outer Diameter; 47MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
NSK 52213
BDI部件号
1183231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52213/p/1183231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176088117
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52213
重量/磅
2.95419
详细描述
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 67MM Bore 2; 100MM Outer Diameter; 47MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径2
2.638 英寸 | 67 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
高度
1.85 英寸 | 47 毫米