SKF
SKF
52215
SKF SKF
描述
SKF 52215
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 77MM Bore 2; 110MM Outer Diameter; 47MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
52215
BDI部件号
1419384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52215/p/1419384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577007155
重量 / Kilogram
1.53
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52215
重量/磅
3.384
详细描述
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 77MM Bore 2; 110MM Outer Diameter; 47MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径2
3.031 英寸 | 77 毫米
高度
1.85 英寸 | 47 毫米