NSK
NSK
52217
NSK NSK
描述
NSK 52217 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 70MM Bore 1; 88MM Bore 2; 125MM Outer Diameter; 55MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
NSK 52217
BDI部件号
1183235
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52217/p/1183235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176029431
重量 / Kilogram
5.45
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52217
重量/磅
4.982
详细描述
Thrust Ball Bearing; 70MM Bore 1; 88MM Bore 2; 125MM Outer Diameter; 55MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
高度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径2
3.465 英寸 | 88 毫米