NSK
NSK
52220
NSK NSK
描述
NSK 52220 ; 轴承/双列球轴承
Thrust Ball Bearing; 85MM Bore 1; 103MM Bore 2; 150MM Outer Diameter; 67MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
52220
BDI部件号
1183237
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52220/p/1183237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176029455
重量 / Kilogram
4.3
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52220
重量/磅
8.995
详细描述
Thrust Ball Bearing; 85MM Bore 1; 103MM Bore 2; 150MM Outer Diameter; 67MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径1
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径2
4.055 英寸 | 103 毫米
高度
2.638 英寸 | 67 毫米