NSK
NSK
52228
NSK NSK
描述
NSK 52228
Thrust Ball Bearing; 120MM Bore 1; 143MM Bore 2; 200MM Outer Diameter; 81MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
52228
BDI部件号
1183241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52228/p/1183241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176070945
重量 / Kilogram
8.01
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52228
重量/磅
17.659
详细描述
Thrust Ball Bearing; 120MM Bore 1; 143MM Bore 2; 200MM Outer Diameter; 81MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
5.63 英寸 | 143 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米
高度
3.189 英寸 | 81 毫米