52232 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczTUM4eE1EYzJPRFU0TXpZMU5UUTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVEpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTMzYTFjODk4NjIxYzQ0MmRkNTA2YWU2ZDc3Y2RhOGQ1NzU0MDg4ODU4YmVmYWMzMzhiZjE2MDQzMWU5ZmE1
1260380 推力球轴承 

SKF SKF

52232 M

描述

SKF 52232 M

Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 163MM Bore 2; 225MM Outer Diameter; 90MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

52232 M

BDI部件号
1260380

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571073422
重量 / Kilogram
12.44
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | Roller Guided
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52232 M
重量/磅
27.47
详细描述
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 163MM Bore 2; 225MM Outer Diameter; 90MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
6.417 英寸 | 163 毫米
高度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径1
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新