https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczTUM4eE1EYzJPRFU0TXpZMU5UUTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVEpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTMzYTFjODk4NjIxYzQ0MmRkNTA2YWU2ZDc3Y2RhOGQ1NzU0MDg4ODU4YmVmYWMzMzhiZjE2MDQzMWU5ZmE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczTUM4eE1EYzJPRFU0TXpZMU5UUTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVEpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTMzYTFjODk4NjIxYzQ0MmRkNTA2YWU2ZDc3Y2RhOGQ1NzU0MDg4ODU4YmVmYWMzMzhiZjE2MDQzMWU5ZmE1
FAG
FAG
52232-MP
FAG FAG
描述
FAG 52232-MP
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 163MM Bore 2; 225MM Outer Diameter; 90MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
52232-MP
BDI部件号
1145396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52232-MP/p/1145396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801322300
重量 / Kilogram
12.253
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52232-MP
制造商内部编号
60407058
重量/磅
26.896
详细描述
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 163MM Bore 2; 225MM Outer Diameter; 90MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
6.417 英寸 | 163 毫米
高度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径1
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米