NSK
NSK
52307
NSK NSK
描述
NSK 52307
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 44MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
52307
BDI部件号
1183247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52307/p/1183247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176029479
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52307
重量/磅
1.56528
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 44MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
高度
1.732 英寸 | 44 毫米