

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
52322 F
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 52322 F
Thrust Ball Bearing; 95MM Bore 1; 113MM Bore 2; 190MM Outer Diameter; 110MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
52322 F
BDI部件号
216914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52322-F/p/216914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075193818
重量 / Kilogram
13.8
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52322 F
重量/磅
30.4
详细描述
Thrust Ball Bearing; 95MM Bore 1; 113MM Bore 2; 190MM Outer Diameter; 110MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
3.74 英寸 | 95 毫米
高度
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径2
4.449 英寸 | 113 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米