SKF
SKF
53201
SKF SKF
描述
SKF 53201
Thrust Ball Bearing; 12MM Bore 1; 14MM Bore 2; 28MM Outer Diameter; 11MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53201
BDI部件号
1421203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53201/p/1421203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577121363
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U201 Seating Washer Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53201
重量/磅
0.076
详细描述
Thrust Ball Bearing; 12MM Bore 1; 14MM Bore 2; 28MM Outer Diameter; 11MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
0.551 英寸 | 14 毫米
高度
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径1
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米