https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 53203-U
217287 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

53203-U

描述

CONSOLIDATED BEARING 53203-U

Thrust Ball Bearing; 17MM Bore 1; 19MM Bore 2; 38MM Outer Diameter; 13MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

53203-U

BDI部件号
217287

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075194013
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53203-U
重量/磅
0.16
详细描述
Thrust Ball Bearing; 17MM Bore 1; 19MM Bore 2; 38MM Outer Diameter; 13MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径2
0.748 英寸 | 19 毫米
含调心垫圈总高
0.591 英寸 | 15 毫米
高度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新