NSK
NSK
53215
NSK NSK
描述
NSK 53215
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 77MM Bore 2; 110MM Outer Diameter; 28MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
53215
BDI部件号
1183275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53215/p/1183275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176413117
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Aligning Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
2.79987
详细描述
Thrust Ball Bearing; 75MM Bore 1; 77MM Bore 2; 110MM Outer Diameter; 28MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
3.031 英寸 | 77 毫米
高度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径1
2.953 英寸 | 75 毫米