SKF
SKF
53216
SKF SKF
描述
SKF 53216
Thrust Ball Bearing; 80MM Bore 1; 82MM Bore 2; 115MM Outer Diameter; 30MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53216
BDI部件号
1419401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53216/p/1419401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577007360
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U216 Seating Washer Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53216
重量/磅
2.027
详细描述
Thrust Ball Bearing; 80MM Bore 1; 82MM Bore 2; 115MM Outer Diameter; 30MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径2
3.228 英寸 | 82 毫米
孔径1
3.15 英寸 | 80 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米