SKF
SKF
53222
SKF SKF
描述
SKF 53222
Thrust Ball Bearing; 110MM Bore 1; 113MM Bore 2; 160MM Outer Diameter; 40MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53222
BDI部件号
1419403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53222/p/1419403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577007384
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U222 Seating Washer Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53222
重量/磅
5.291
详细描述
Thrust Ball Bearing; 110MM Bore 1; 113MM Bore 2; 160MM Outer Diameter; 40MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径2
4.449 英寸 | 113 毫米
高度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米