FAG
FAG
53238-MP
FAG FAG
描述
FAG 53238-MP
Thrust Ball Bearing; 190MM Bore 1; 195MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 65.7MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53238-MP
BDI部件号
1145995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53238-MP/p/1145995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801322843
重量 / Kilogram
11.263
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U238 Seating Washer Separately
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53238-MP
制造商内部编号
60407137
重量/磅
25.353
详细描述
Thrust Ball Bearing; 190MM Bore 1; 195MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 65.7MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
2.587 英寸 | 65.7 毫米
孔径2
7.677 英寸 | 195 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
孔径1
7.48 英寸 | 190 毫米