53307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-53-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMlpTODVNekUxTVRFek1UY3pNREl5TG1wd1p3fDQzM2E2NTg4ZDFkNWI1OTEyMjA3MTA4ZWZjNDZlOTc5ZTgzNTc5NTYyN2UzYWU5NDFjZjQyZGU1N2EzNjY2NWY
1419405 推力球轴承 

SKF SKF

53307

描述

SKF 53307

Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 26MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

53307

BDI部件号
1419405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577007407
重量 / Kilogram
0.377
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U307 Seating Washer Separately
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53307
重量/磅
0.873
详细描述
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 68MM Outer Diameter; 26MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
高度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新