53309-U309 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneE1pOHhNREkwTkRnME5EVXhPVFExTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlUxSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTVkMWQ5ZDE0N2U5NmM0YWExMTgzNDViNWYzZmJjMjFiNjZjMGE3N2NlNTQ2M2E2ZWExZjgxMzMwMDMyZDNm
24864786 推力球轴承 

SKF SKF

53309-U309

描述

SKF 53309-U309

Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 85MM Outer Diameter; 30.1MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

53309-U309

BDI部件号
24864786

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
1.83
详细描述
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 85MM Outer Diameter; 30.1MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径2
1.85 英寸 | 47 毫米
含调心垫圈总高
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
高度
1.185 英寸 | 30.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新