CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
53311-U
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 53311-U
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 57MM Bore 2; 110MM Outer Diameter; 39MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53311-U
BDI部件号
217364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53311-U/p/217364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075194655
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53311-U
重量/磅
3.73
详细描述
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 57MM Bore 2; 110MM Outer Diameter; 39MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
高度
1.535 英寸 | 39 毫米
含调心垫圈总高
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径2
2.244 英寸 | 57 毫米