CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
53322-U
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 53322-U
Thrust Ball Bearing; 110MM Bore 1; 113MM Bore 2; 195MM Outer Diameter; 67MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53322-U
BDI部件号
217382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53322-U/p/217382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075194839
重量 / Kilogram
9.06
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53322-U
重量/磅
20
详细描述
Thrust Ball Bearing; 110MM Bore 1; 113MM Bore 2; 195MM Outer Diameter; 67MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径2
4.449 英寸 | 113 毫米
含调心垫圈总高
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
7.677 英寸 | 195 毫米