53332-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-53-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd3Tmk4eE1EYzJPRE0wTXpneU5qUTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVE5mVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTFlMmE3YWZkM2UxYjBiZDA3MGE0NzA5NzU2MTE5NmI2ZjU4ZjhmNDE3OTdlMTc3ZmJmMzZhN2JlZmNlYmYy
19409307 推力球轴承 

FAG FAG

53332-M

描述

FAG 53332-M

Thrust Ball Bearing; 160MM Bore 1; 164MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 91.7MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

53332-M

BDI部件号
19409307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
24.5
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
54.02
详细描述
Thrust Ball Bearing; 160MM Bore 1; 164MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 91.7MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
孔径2
6.457 英寸 | 164 毫米
高度
3.61 英寸 | 91.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新