FAG
FAG
53407
FAG FAG
描述
FAG 53407
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 80MM Outer Diameter; 34MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53407
BDI部件号
1146125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53407/p/1146125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801163088
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53407
重量/磅
2.12
详细描述
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 80MM Outer Diameter; 34MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米
高度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米


