53418-MP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-53-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd3Tmk4eE1EYzJPRE0wTXpneU5qUTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVE5mVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTFlMmE3YWZkM2UxYjBiZDA3MGE0NzA5NzU2MTE5NmI2ZjU4ZjhmNDE3OTdlMTc3ZmJmMzZhN2JlZmNlYmYy
19409308 推力球轴承 

FAG FAG

53418-MP

描述

FAG 53418-MP

Thrust Ball Bearing; 90MM Bore 1; 93MM Bore 2; 190MM Outer Diameter; 81.2MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

53418-MP

BDI部件号
19409308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
12.79
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
28.2
详细描述
Thrust Ball Bearing; 90MM Bore 1; 93MM Bore 2; 190MM Outer Diameter; 81.2MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
3.661 英寸 | 93 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
高度
3.197 英寸 | 81.2 毫米
孔径1
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新