CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
53420-U
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 53420-U
Thrust Ball Bearing; 100MM Bore 1; 103MM Bore 2; 220MM Outer Diameter; 90MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53420-U
BDI部件号
217420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53420-U/p/217420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075195218
重量 / Kilogram
17.78
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53420-U
重量/磅
39.2
详细描述
Thrust Ball Bearing; 100MM Bore 1; 103MM Bore 2; 220MM Outer Diameter; 90MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
4.055 英寸 | 103 毫米
含调心垫圈总高
3.858 英寸 | 98 毫米
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米
高度
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
8.661 英寸 | 220 毫米