54204-U https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcyWWk4eE1EYzNNVEExTkRnNE5qazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZVa0ZUVTFsUVVsZFRTRkpmUkZKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlYjIwMWNlZTBmNGM5MzcxMmNjMzIxNzViOWU1MmY2ODcxOWExMzZkNjhmMDVmZmMyMTQwNjIwY2VkMjBkMGE
217451 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

54204-U

描述

CONSOLIDATED BEARING 54204-U

Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 22MM Bore 2; 42MM Outer Diameter; 27.4MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

54204-U

BDI部件号
217451

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075195294
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54204-U
重量/磅
0.42
详细描述
Thrust Ball Bearing; 15MM Bore 1; 22MM Bore 2; 42MM Outer Diameter; 27.4MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
含调心垫圈总高
1.26 英寸 | 32 毫米
高度
1.079 英寸 | 27.4 毫米
孔径2
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新