https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcyWWk4eE1EYzNNVEExTkRnNE5qazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZVa0ZUVTFsUVVsZFRTRkpmUkZKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlYjIwMWNlZTBmNGM5MzcxMmNjMzIxNzViOWU1MmY2ODcxOWExMzZkNjhmMDVmZmMyMTQwNjIwY2VkMjBkMGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcyWWk4eE1EYzNNVEExTkRnNE5qazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZVa0ZUVTFsUVVsZFRTRkpmUkZKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlYjIwMWNlZTBmNGM5MzcxMmNjMzIxNzViOWU1MmY2ODcxOWExMzZkNjhmMDVmZmMyMTQwNjIwY2VkMjBkMGE
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
54205-U
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 54205-U
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 50MM Outer Diameter; 31.4MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
54205-U
BDI部件号
217453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/54205-U/p/217453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075195317
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54205-U
重量/磅
0.67
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 50MM Outer Diameter; 31.4MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
含调心垫圈总高
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
高度
1.236 英寸 | 31.4 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米