https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnd1ppOHhNRGN4TVRJMU56RXlNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzVkMmU2OWY0Y2RmNDIzNzdlZTMwYjk3ZWQ5YjVhMGFiNTQ3MWFmODVmZDAwYjg3MjE5OTkwNjBhNDVhMzk5NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnd1ppOHhNRGN4TVRJMU56RXlNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzVkMmU2OWY0Y2RmNDIzNzdlZTMwYjk3ZWQ5YjVhMGFiNTQ3MWFmODVmZDAwYjg3MjE5OTkwNjBhNDVhMzk5NQ
SKF
SKF
54207
SKF SKF
描述
SKF 54207
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outer Diameter; 38MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
54207
BDI部件号
1419410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/54207/p/1419410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577007506
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U207 Seating Washer Separately
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54207
重量/磅
0.942
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outer Diameter; 38MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
高度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米