54209 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnd1ppOHhNRGN4TVRJMU56RXlNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzVkMmU2OWY0Y2RmNDIzNzdlZTMwYjk3ZWQ5YjVhMGFiNTQ3MWFmODVmZDAwYjg3MjE5OTkwNjBhNDVhMzk5NQ
1146570 推力球轴承 

FAG FAG

54209

描述

FAG 54209

Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outer Diameter; 39.6MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

54209

BDI部件号
1146570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801163156
重量 / Kilogram
0.574
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U209 Seating Washer Separately
其它特点
Double Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54209
制造商内部编号
60369439
重量/磅
1.184
详细描述
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outer Diameter; 39.6MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.85 英寸 | 47 毫米
高度
1.559 英寸 | 39.6 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.874 英寸 | 73 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新