https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-54-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwTVM4eE1EYzJPRGMyT0RFek9USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVFJmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzFmMTA1MTRmODcyMDYyZmI5YjJkZTc1OTNkZWIzZWIxOGFiZmZjMDQyMzczYWU0MTA3N2MzOTMyNDQ3ZGY1Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-54-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwTVM4eE1EYzJPRGMyT0RFek9USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVFJmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzFmMTA1MTRmODcyMDYyZmI5YjJkZTc1OTNkZWIzZWIxOGFiZmZjMDQyMzczYWU0MTA3N2MzOTMyNDQ3ZGY1Nw
FAG
FAG
54214
FAG FAG
描述
FAG 54214
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 72MM Bore 2; 105MM Outer Diameter; 50.6MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
54214
BDI部件号
18101418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/54214/p/18101418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801199834
重量 / Kilogram
1.83
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
4.04
详细描述
Thrust Ball Bearing; 55MM Bore 1; 72MM Bore 2; 105MM Outer Diameter; 50.6MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径2
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
高度
1.992 英寸 | 50.6 毫米

