54244-U https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcyWWk4eE1EYzNNVEExTkRnNE5qazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZVa0ZUVTFsUVVsZFRTRkpmUkZKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlYjIwMWNlZTBmNGM5MzcxMmNjMzIxNzViOWU1MmY2ODcxOWExMzZkNjhmMDVmZmMyMTQwNjIwY2VkMjBkMGE
217503 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

54244-U

描述

CONSOLIDATED BEARING 54244-U

Thrust Ball Bearing; 190MM Bore 1; 224MM Bore 2; 310MM Outer Diameter; 115.2MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

54244-U

BDI部件号
217503

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075236348
重量 / Kilogram
29.6
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54244-U
重量/磅
65.256
详细描述
Thrust Ball Bearing; 190MM Bore 1; 224MM Bore 2; 310MM Outer Diameter; 115.2MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
含调心垫圈总高
5.276 英寸 | 134 毫米
高度
4.535 英寸 | 115.2 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径1
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径2
8.819 英寸 | 224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新