54306 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnd1ppOHhNRGN4TVRJMU56RXlNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzVkMmU2OWY0Y2RmNDIzNzdlZTMwYjk3ZWQ5YjVhMGFiNTQ3MWFmODVmZDAwYjg3MjE5OTkwNjBhNDVhMzk5NQ
1421210 推力球轴承 

SKF SKF

54306

描述

SKF 54306

Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 32MM Bore 2; 60MM Outer Diameter; 41MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

54306

BDI部件号
1421210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577121462
重量 / Kilogram
0.476
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U306 Seating Washer Separately
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54306
重量/磅
1.06
详细描述
Thrust Ball Bearing; 25MM Bore 1; 32MM Bore 2; 60MM Outer Diameter; 41MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米
高度
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新