https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcyWWk4eE1EYzNNVEExTkRnNE5qazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZVa0ZUVTFsUVVsZFRTRkpmUkZKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlYjIwMWNlZTBmNGM5MzcxMmNjMzIxNzViOWU1MmY2ODcxOWExMzZkNjhmMDVmZmMyMTQwNjIwY2VkMjBkMGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPRWSHR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcyWWk4eE1EYzNNVEExTkRnNE5qazBNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZVa0ZUVTFsUVVsZFRTRkpmUkZKZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDVlYjIwMWNlZTBmNGM5MzcxMmNjMzIxNzViOWU1MmY2ODcxOWExMzZkNjhmMDVmZmMyMTQwNjIwY2VkMjBkMGE
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
54307-U
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 54307-U
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 72MM Outer Diameter; 47MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
54307-U
BDI部件号
217507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/54307-U/p/217507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075195676
重量 / Kilogram
0.815
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways with Aligning Washer
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54307-U
重量/磅
1.98
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 72MM Outer Diameter; 47MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
含调心垫圈总高
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
高度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米