54309 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnd1ppOHhNRGN4TVRJMU56RXlNRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzVkMmU2OWY0Y2RmNDIzNzdlZTMwYjk3ZWQ5YjVhMGFiNTQ3MWFmODVmZDAwYjg3MjE5OTkwNjBhNDVhMzk5NQ
1421211 推力球轴承 

SKF SKF

54309

描述

SKF 54309

Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 47MM Bore 2; 85MM Outer Diameter; 56MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

54309

BDI部件号
1421211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577121486
重量 / Kilogram
1.26
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U309 Seating Washer Separately
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
54309
重量/磅
2.787
详细描述
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 47MM Bore 2; 85MM Outer Diameter; 56MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米
高度
2.205 英寸 | 56 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新