https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-54-RASSYPR-DR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtTUM4eE1EYzJPRFkwTWpZd05UQTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVFJmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MzBiYjQ5YmI5YmFmMjY0YzFkZDIxYTY5MGIzNzVmOWE4ZTQ0NjUyYmRjMWNlN2Y4MWI5ZTJkNGFlNTk0M2Y2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-54-RASSYPR-DR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtTUM4eE1EYzJPRFkwTWpZd05UQTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVFJmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MzBiYjQ5YmI5YmFmMjY0YzFkZDIxYTY5MGIzNzVmOWE4ZTQ0NjUyYmRjMWNlN2Y4MWI5ZTJkNGFlNTk0M2Y2
FAG
FAG
54415-MP
FAG FAG
描述
FAG 54415-MP
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 78MM Bore 2; 160MM Outer Diameter; 123MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
54415-MP
BDI部件号
19408866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/54415-MP/p/19408866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677258571
重量 / Kilogram
11
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
24.251
详细描述
Thrust Ball Bearing; 60MM Bore 1; 78MM Bore 2; 160MM Outer Diameter; 123MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
4.843 英寸 | 123 毫米
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径2
3.071 英寸 | 78 毫米