BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
601
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 601
Thrust Ball Bearing; 0.25" Bore 1; 0.275" Bore 2; 27/32" Outside Diameter; 0.333" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
制造商部件号
601
BDI部件号
170619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/601/p/170619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711505373
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商内部编号
50537
详细描述
Thrust Ball Bearing; 0.25" Bore 1; 0.275" Bore 2; 27/32" Outside Diameter; 0.333" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
高度
0.333 英寸 | 8.458 毫米
外径
0.844 英寸 | 21.438 毫米
孔径2
0.275 英寸 | 6.985 毫米
孔径1
0.25 英寸 | 6.35 毫米