602-3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BND6-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoaVpDODVNVEkwT0RNek1UWTFNelF5TG1wd1p3fGZlYTFhYTIzM2ZmODY5MmVhMDQ2OTBlOTdmYThlM2EwYjYzZTlkMDEyZTZjOTc4NmEwZjk3MDM4MGNkMGU5NjM
170621 推力球轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

602-3/4

描述

BOSTON GEAR 602-3/4

Thrust Ball Bearing; 29/64" Bore 1; 0.478" Bore 2; 55/64" Outer Diameter; 9/32" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

602-3/4

BDI部件号
170621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711505403
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
602-3/4
制造商内部编号
50540
重量/磅
0.021
详细描述
Thrust Ball Bearing; 29/64" Bore 1; 0.478" Bore 2; 55/64" Outer Diameter; 9/32" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
0.478 英寸 | 12.141 毫米
高度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
外径
0.859 英寸 | 21.819 毫米
孔径1
0.453 英寸 | 11.506 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新