NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
602 3/4V
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 602 3/4V
Thrust Ball Bearing; 29/64" Bore 1; 0.478" Bore 2; 55/64" Outer Diameter; 9/32" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
602 3/4V
BDI部件号
23287634
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/602-3-4V/p/23287634
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Full Complement | Unground | Carbon Steel Ball | Carbon Steel Band
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
6023/4VBF53
重量/磅
0.03
详细描述
Thrust Ball Bearing; 29/64" Bore 1; 0.478" Bore 2; 55/64" Outer Diameter; 9/32" Height; Single Direction; Banded; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
0.859 英寸 | 21.819 毫米
高度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
孔径2
0.478 英寸 | 12.141 毫米
孔径1
0.453 英寸 | 11.506 毫米