602 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-600-SR-BND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJobVppOHhNRGN3TnpnNE5UZzRNelF5TWk5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZOakF3WDFOU1gwSk9SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZWZmOWRiODgzMjY0MmIyN2ExYjhiNjkxN2E0MjU5YzY0MDlkODQ0ZWM4ZjMxNDEyYzNlNDgzOTlmNzdjMzM4
170620 推力球轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

602

描述

BOSTON GEAR 602

Thrust Ball Bearing; 0.375" Bore 1; 0.4" Bore 2; 1-3/64" Outside Diameter; 0.359" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage

制造商部件号

602

BDI部件号
170620

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711505380
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商内部编号
50538
详细描述
Thrust Ball Bearing; 0.375" Bore 1; 0.4" Bore 2; 1-3/64" Outside Diameter; 0.359" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage
孔径2
0.4 英寸 | 10.16 毫米
孔径1
0.375 英寸 | 9.525 毫米
高度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
外径
1.047 英寸 | 26.594 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新